Kabelska vezica BM (pak = 100 kos) 7,6mm 300mm ČR [N2976 - BM N2976]

ŠIFRA 1104903 EAN 8013629229761 BM N2976 - BM N2976
Kabelska vezica proizvajalca BM dimenzij 7,6mm x 300 mm. Barva: črna Material: Najlon
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Širina traku (mm): 7,6
  • Dolžina traku (mm): 300
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.