Kabelska vezica BM (pak = 100 kos) 4,8mm 390mm najlon NB [B3948 - BM B3948]

ŠIFRA 1118164 EAN 8013629139480 BM B3948 - BM B3948
Kabelska vezica proizvajalca BM dimenzij 4,8mm x 390 mm. Barva: bela Material: Najlon
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Širina traku (mm): 4,8
  • Dolžina traku (mm): 390
  • Material: najlon
  • Barva: Naravna barva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.