Kabelska vezica BM (pak = 100 kos) 3,6mm 370mm najlon NB [B3736 - BM B3736]

ŠIFRA 1118163 EAN 8013629137363 BM B3736 - BM B3736
Kabelska vezica proizvajalca BM dimenzij 3,6mm x 370 mm. Barva: bela Material: Najlon
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Širina traku (mm): 3,6
  • Dolžina traku (mm): 370
  • Material: najlon
  • Barva: Naravna barva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.