Kabelska vezica BM (pak = 100 kos) 3,6mm 290mm NB [B2936 - BM B2936]

ŠIFRA 1089492 EAN 8013629129368 BM B2936 - BM B2936
Kabelska vezica proizvajalca BM dimenzij 3,6mm x 290 mm. Barva: bela Material: Najlon
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Širina traku (mm): 3,6
  • Dolžina traku (mm): 290
  • Barva: Naravna barva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.