Kabelska vezica BM (pak = 100 kos) 2,5mm 200mm NB [B2025 - BM B2025]

ŠIFRA 1089449 EAN 8013629120259 BM B2025 - BM B2025
Kabelska vezica proizvajalca BM dimenzij 2,5mm x 200 mm. Barva: bela Material: Najlon
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Širina traku (mm): 2,5
  • Dolžina traku (mm): 200
  • Barva: Naravna barva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.