Kabelska vezica BM odpenjajoča 7,6mm 300mm najlon NB [BR3076 - BM BR3076]
- Linija izdelkov: BM
- Izvedba: odpenjajoča
- Širina traku (mm): 7,6
- Dolžina traku (mm): 300
- Material: najlon
- Barva: Naravna barva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.