Kabelska vezica BM odpenjajoča 7,6mm 200mm najlon NB [BR2076 - BM BR2076]
- Linija izdelkov: BM
- Izvedba: odpenjajoča
- Širina traku (mm): 7,6
- Dolžina traku (mm): 200
- Material: najlon
- Barva: Naravna barva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.