Kabelska vezica BM odpenjajoča 7,6mm 150mm najlon NB [BR1576 - BM BR1576]

ŠIFRA 1124544 EAN 8013629251878 BM BR1576 - BM BR1576
Odpenjajoča kabelska vezica proizvajalca BM dimenzij 7,6mm x 150 mm. Barva: bela Material: Najlon
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Izvedba: odpenjajoča
  • Širina traku (mm): 7,6
  • Dolžina traku (mm): 150
  • Material: najlon
  • Barva: Naravna barva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.