Kabelska vezica BM 9mm 810mm najlon NB [B8190 - BM B8190]
- Linija izdelkov: BM
- Širina traku (mm): 9
- Dolžina traku (mm): 810
- Material: najlon
- Barva: Naravna barva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.