Kabelska vezica BM 9mm 530mm najlon NB [B5390 - BM B5390]

ŠIFRA 1118236 EAN 8013629153905 BM B5390 - BM B5390
Kabelska vezica BM 9mm 530mm najlon NB
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Širina traku (mm): 9
  • Dolžina traku (mm): 530
  • Material: najlon
  • Barva: Naravna barva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.