Kabelska vezica BM 9mm 430mm najlon NB [B4390 - BM B4390]

ŠIFRA 1118235 EAN 8013629143906 BM B4390 - BM B4390
Kabelska vezica proizvajalca BM dimenzij 9mm x 430 mm. Barva: bela Material: Najlon
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Širina traku (mm): 9
  • Dolžina traku (mm): 430
  • Material: najlon
  • Barva: Naravna barva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.