Kabelska vezica BM 9mm 430mm najlon ČR ni UV sta.ASTM D6779 [N4390 - BM N4390]
ŠIFRA 1102997
EAN 8013629243903
BM
N4390 - BM N4390
Kabelska vezica proizvajalca BM dimenzij 9,0mm x 430 mm. Barva: črna Material: Najlon
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: BM
- Širina traku (mm): 9
- Dolžina traku (mm): 430
- Material: najlon
- Barva: Črna
- UV stabilna ASTM D6779: ni UV sta.ASTM D6779
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.