Kabelska vezica BM 7,6mm 450mm najlon NB [B4576 - BM B4576]

ŠIFRA 2735955 EAN 8013629145764 BM B4576 - BM B4576
Kabelska vezica proizvajalca BM dimenzij 7,6mm x 450 mm. Barva: bela Material: Najlon
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Širina traku (mm): 7,6
  • Dolžina traku (mm): 450
  • Material: najlon
  • Barva: Naravna barva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.