Kabelska vezica BM 7,6mm 370mm najlon NB [B3776 - BM B3776]

ŠIFRA 1102999 EAN 8013629137769 BM B3776 - BM B3776
Kabelska vezica proizvajalca BM dimenzij 7,6mm x 370 mm. Barva: bela Material: Najlon
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Širina traku (mm): 7,6
  • Dolžina traku (mm): 370
  • Material: najlon
  • Barva: Naravna barva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.