Kabelska vezica BM 7,6mm 368mm najlon ČR [N3776 - BM N3776]

ŠIFRA 1124593 EAN 8013629237766 BM N3776 - BM N3776
Kabelska vezica proizvajalca BM dimenzij 7,6mm x 368 mm. Barva: črna Material: Najlon
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Širina traku (mm): 7,6
  • Dolžina traku (mm): 368
  • Material: najlon
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.