Kabelska vezica BM 7,6mm 300mm najlon NB [B2976 - BM B2976]
- Linija izdelkov: BM
- Širina traku (mm): 7,6
- Dolžina traku (mm): 300
- Material: najlon
- Barva: Naravna barva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.