Kabelska vezica BM 7,6mm 200mm najlon NB [B2076 - BM B2076]

ŠIFRA 1194221 EAN 8013629120761 BM B2076 - BM B2076
Kabelska vezica BM 7,6mm 200mm najlon NB
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Širina traku (mm): 7,6
  • Dolžina traku (mm): 200
  • Material: najlon
  • Barva: Naravna barva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.