Kabelska vezica BM 7,6mm 200mm najlon ČR [N2076 - BM N2076]

ŠIFRA 1171851 EAN 8013629220768 BM N2076 - BM N2076
Kabelska vezica BM 7,6mm 200mm najlon ČR
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Širina traku (mm): 7,6
  • Dolžina traku (mm): 200
  • Material: najlon
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.