Kabelska vezica BM 4,8mm 390mm najlon ČR [N3948 - BM N3948]

ŠIFRA 1118232 EAN 8013629239487 BM N3948 - BM N3948
Kabelska vezica proizvajalca BM dimenzij 4,8mm x 390 mm. Barva: črna Material: Najlon
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Širina traku (mm): 4,8
  • Dolžina traku (mm): 390
  • Material: najlon
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.