Kabelska vezica BM 4,8mm 370mm NB [B3748 - BM B3748]

ŠIFRA 1089452 EAN 8013629137486 BM B3748 - BM B3748
Kabelska vezica proizvajalca BM dimenzij 4,8mm x 370 mm. Barva: bela Material: Najlon
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Širina traku (mm): 4,8
  • Dolžina traku (mm): 370
  • Barva: Naravna barva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.