Kabelska vezica BM 4,8mm 160mm najlon ČR [N1648 - BM N1648]

ŠIFRA 1137613 EAN 8013629216488 BM N1648 - BM N1648
Kabelska vezica proizvajalca BM dimenzij 4,8mm x 160 mm. Barva: črna Material: Najlon
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Širina traku (mm): 4,8
  • Dolžina traku (mm): 160
  • Material: najlon
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.