Kabelska vezica BM 3,6mm 370mm najlon ČR [N3736 - BM N3736]

ŠIFRA 1137774 EAN 8013629237360 BM N3736 - BM N3736
Kabelska vezica proizvajalca BM dimenzij 3,6mm x 370 mm. Barva: črna Material: Najlon
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Širina traku (mm): 3,6
  • Dolžina traku (mm): 370
  • Material: najlon
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.