Kabelska vezica BM 3,6mm 290mm najlon ČR [N2936 - BM N2936]

ŠIFRA 1105084 EAN 8013629229365 BM N2936 - BM N2936
Kabelska vezica proizvajalca BM dimenzij 3,6mm x 290 mm. Barva: črna Material: Najlon
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Širina traku (mm): 3,6
  • Dolžina traku (mm): 290
  • Material: najlon
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.