Kabelska vezica BM 3,6mm 140mm najlon ČR [N1436 - BM N1436]

ŠIFRA 1124764 EAN 8013629214361 BM N1436 - BM N1436
Kabelska vezica proizvajalca BM dimenzij 3,6mm x 140 mm. Barva: črna Material: Najlon
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Širina traku (mm): 3,6
  • Dolžina traku (mm): 140
  • Material: najlon
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.