Kabelska vezica BM 2,5mm 120mm najlon ČR [N1225 - BM N1225]

ŠIFRA 1137755 EAN 8013629212251 BM N1225 - BM N1225
Kabelska vezica proizvajalca BM dimenzij 2,5mm x 120 mm. Barva: črna Material: Najlon
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Širina traku (mm): 2,5
  • Dolžina traku (mm): 120
  • Material: najlon
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.