Kabelska vezica BM 2,5mm 100mm ČR [N1025 - BM N1025]

ŠIFRA 1089490 EAN 8013629210257 BM N1025 - BM N1025
Kabelska vezica proizvajalca BM dimenzij 2,5mm x 100 mm. Barva: črna Material: Najlon
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Širina traku (mm): 2,5
  • Dolžina traku (mm): 100
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.