Kabelska vezica BizLine 7.9mm 1016mm Inox pakiranje (50/1) [BIZ 300126]
- Linija izdelkov: BizLine
- Širina traku (mm): 7.9
- Dolžina traku (mm): 1016
- Material: Inox
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.