Kabelska uvodnica WAGO 895-1603 M 25 1,5mm 13-18mm PVC Poliamid IP20 HF Ne [895-1603]
- Linija izdelkov: WAGO
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 25
- Korak navoja (mm): 1,5
- Primeren za premer kabla (mm): 13-18
- Material: Umetna masa
- Kakovost materiala: Poliamid
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Brezhalogensko: brezhalogen
- EMC različica: Ne
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.