Kabelska uvodnica WAGO 895-1601 M 40 1,5mm 20-26mm PVC Poliamid IP20 HF ČR Ne [895-1601]
- Linija izdelkov: WAGO
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 40
- Korak navoja (mm): 1,5
- Primeren za premer kabla (mm): 20-26
- Material: Umetna masa
- Kakovost materiala: Poliamid
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Brezhalogensko: brezhalogen
- Barva: Črna
- EMC različica: Ne
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.