Kabelska uvodnica SKINTOP M 32X 1,5mm Inox [53806743]
- Linija izdelkov: SKINTOP
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 32
- Korak navoja (mm): 1,5
- Material: Nerjaveče jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.