Kabelska uvodnica SCHNEIDER PG 13,5 9mm PVC polistiren IP55 HF sv.siva Izrezano tesnilo [83993 - Final distribution d]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Vrsta navoja: PG
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 13,5
- Primeren za premer kabla (mm): 9
- Material: Umetna masa
- Kakovost materiala: polistiren
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- Brezhalogensko: brezhalogen
- Barva: svetlo siva
- Vrsta tesnenja: Izrezano tesnilo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.