Kabelska uvodnica Lapp skintop str-m 25x1,5 M 25X 1,5mm ČR [53111330 - L53111330]
- Linija izdelkov: Lapp
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 25
- Korak navoja (mm): 1,5
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.