Kabelska uvodnica Lapp SKINTOP ST-M M 25X 1,5mm PVC [53111030 - L53111030]
- Linija izdelkov: Lapp
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 25
- Korak navoja (mm): 1,5
- Material: Umetna masa
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.