Kabelska uvodnica Lapp SKINTOP ST-M M 20X 1,5mm PVC SI [53111020 - L53111020]
- Linija izdelkov: Lapp
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 20
- Korak navoja (mm): 1,5
- Material: Umetna masa
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.