Kabelska uvodnica Lapp SKINTOP MSR-M M 75X 1,5mm 53-63mm kovina ME IP68 ni HF SR [53112511]
- Linija izdelkov: Lapp
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 75
- Korak navoja (mm): 1,5
- Primeren za premer kabla (mm): 53-63
- Material: kovinski
- Kakovost materiala: Medenina
- Zaščitna stopnja (IP): IP68
- Brezhalogensko: ni brezhalogen
- Barva: Srebrna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.