Kabelska uvodnica Lapp SKINTOP MSR-M M 40X 1,5mm 15-23mm kovina ME IP68 ni HF SR [53112150]
- Linija izdelkov: Lapp
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 40
- Korak navoja (mm): 1,5
- Primeren za premer kabla (mm): 15-23
- Material: kovinski
- Kakovost materiala: Medenina
- Zaščitna stopnja (IP): IP68
- Brezhalogensko: ni brezhalogen
- Barva: Srebrna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.