Kabelska uvodnica Lapp SKINTOP MS-M M 63X 1,5mm kovina [53112070]
- Linija izdelkov: Lapp
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 63
- Korak navoja (mm): 1,5
- Material: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.