Kabelska uvodnica Lapp SKINDICHT SVF PG 48 PG 48 34-46mm kovina ME IP54 ni HF SR [52005530]

ŠIFRA 1170973 EAN 4044773435795 LAPP 52005530
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Lapp
  • Vrsta navoja: PG
  • Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 48
  • Primeren za premer kabla (mm): 34-46
  • Material: kovinski
  • Kakovost materiala: Medenina
  • Zaščitna stopnja (IP): IP54
  • Brezhalogensko: ni brezhalogen
  • Barva: Srebrna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.