Kabelska uvodnica BM (pak = 25 kos) M 25X 1,5mm 13-18mm PVC IP68 SI [4925 - BM 4925]
ŠIFRA 1097972
EAN 8013629492509
BM
4925 - BM 4925
Kabelska uvodnica BM M 25X1,5 PVC IP68 SIVA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: BM
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 25
- Korak navoja (mm): 1,5
- Primeren za premer kabla (mm): 13-18
- Material: Umetna masa
- Zaščitna stopnja (IP): IP68
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.