Kabelska objemka Obo Bettermann Vroče cinkano jeklo 40mm 46mm [046614]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Material: Vroče cinkano jeklo
- Notranji premer (DIN) (mm): 40
- Zunanji premer (mm): 46
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.