Izolirni trak Hellermanntyton HTAPE-WRAP25-50x30-PVC-BK 50mm 30m 0,25mm ČR PVC korozijska zaščita [710-10802 - HTAPE-WRAP25-50x30-P]
ŠIFRA 2777621
EAN 4031026548739
Hellermanntyton
710-10802 - HTAPE-WRAP25-50x30-P
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Širina (mm): 50
- Dolžina (m): 30
- Debelina (mm): 0,25
- Barva: Črna
- Material: PVC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.