Izolirni trak HAUPA 19mm 33m 0,15mm RU-ZE PVC [263900]

ŠIFRA 2719624 EAN 4011923553777 HAUPA 263900
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HAUPA
  • Širina (mm): 19
  • Dolžina (m): 33
  • Debelina (mm): 0,15
  • Barva: Zeleno-rumena
  • Material: PVC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.