Izolirni trak HAUPA 15mm 10m 0,15mm RD PVC [263810]

ŠIFRA 2719596 EAN 4011923534448 HAUPA 263810
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HAUPA
  • Širina (mm): 15
  • Dolžina (m): 10
  • Debelina (mm): 0,15
  • Barva: Rdeča
  • Material: PVC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.