Izolirni trak Hellermanntyton HTAPE-TEX-19x10 19mm 10m 0,31mm RU Tekstilni [712-00202 - HTAPE-TEX-19x10-CO-Y]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Širina (mm): 19
- Dolžina (m): 10
- Debelina (mm): 0,31
- Barva: Rumena
- Material: Tekstilni
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.