Izolirni trak Hellermanntyton 15mm 10m 0,15mm ČR PVC [710-00104 - HTAPE-FLEX15-15x10-P]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Širina (mm): 15
- Dolžina (m): 10
- Debelina (mm): 0,15
- Barva: Črna
- Material: PVC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.