Zaščitna cev MAPIFLEX 17 21mm 17mm PA -40/120°CST.C ČR HF [MAPIFLEX 17]
- Linija izdelkov: MAPIFLEX
- Zunanji premer (mm): 21
- Notranji premer (DIN) (mm): 17
- Material: PA
- Delovna temperatura (ST.C): -40/120°C
- Barva: Črna
- Brezhalogensko: brezhalogen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.