Zaščitna cev Hellermanntyton HG-LW42-PA6-BK 42mm 35,7mm -40ST.C ČR HF [166-11207 - HG-LW42-PA6-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Izvedba: HG-LW42-PA6-BK
- Nominalni premer (mm): 42
- Notranji premer (DIN) (mm): 35,7
- Delovna temperatura (ST.C): -40
- Barva: Črna
- Brezhalogensko: brezhalogen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.