Zaščitna cev Hellermanntyton HG-LW16 16mm 15,8mm 12mm -40 °C +120 °CST.C ČR HF [166-11203 - HG-LW16-PA6-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Izvedba: HG-LW16
- Nominalni premer (mm): 16
- Zunanji premer (mm): 15,8
- Notranji premer (DIN) (mm): 12
- Delovna temperatura (ST.C): -40 °C +120 °C
- Barva: Črna
- Brezhalogensko: brezhalogen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.