Zaščitna cev Hellermanntyton HG-LW11 11mm 11,5mm 8,4mm -40 °C +120 °CST.C ČR HF [166-11201 - HG-LW11-PA6-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Izvedba: HG-LW11
- Nominalni premer (mm): 11
- Zunanji premer (mm): 11,5
- Notranji premer (DIN) (mm): 8,4
- Delovna temperatura (ST.C): -40 °C +120 °C
- Barva: Črna
- Brezhalogensko: brezhalogen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.