Zaščitna cev Hellermanntyton HG-FR16 PA6-FR BK 50 16mm 15,8mm 11,8mm -40ST.C ČR HF [166-11402 - HG-FR16-PA6-FR-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Izvedba: HG-FR16 PA6-FR BK 50
- Nominalni premer (mm): 16
- Zunanji premer (mm): 15,8
- Notranji premer (DIN) (mm): 11,8
- Delovna temperatura (ST.C): -40
- Barva: Črna
- Brezhalogensko: brezhalogen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.